PURTEST PURASV510 UV Water Ster UV Light 4 inch Dimensiune 510 gpm | AH8KFX 38VA35

PURTEST PURASV510 UV Water Ster UV Light 4 inch Dimensiune 510 gpm

În stoc
Articol: AH8KFX Model: PURASV510Crucea Ref: 38VA35

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€55,230.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSterilizator de apă UV
Debit510
Înălţime17
Material carcasăOţel inoxidabil
Wați de lampă127
Lungime36 "
Presiune maximă100
reduceBacteriile
Mărimea4mm
TipLumină ultravioletă
Voltaj0.17

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.412
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Expunere: 30 000 UWS / CM2
    • Max. Duritate: 7
    • Max. Fier: 0.3
    • Max. Mangan: 0.05
    • Hidrogen sulfurat: mai puțin de 0.05 ppm
    • Cameră: oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDebitMărimeaPreț
PURTEST PURASV16 UV Water Ster UV Light 1-1/2 inch Dimensiune 63 gpm | AH8KFQ 38VA29 PURASV16631.5 "€14,713.60
PURTEST PURASV26 UV Water Ster UV Light 2 inch Dimensiune 121 gpm | AH8KFR 38VA30 PURASV261212"€19,729.63
PURTEST PURASV36 UV Water Ster UV Light 3 inch Dimensiune 175 gpm | AH8KFT 38VA31 PURASV361753"€31,476.12
PURTEST PURASV38 UV Water Ster UV Light 3 inch Dimensiune 246 gpm | AH8KFU 38VA32 PURASV382463"€70,545.37
PURTEST PURASV48 UV Water Ster UV Light 4 inch Dimensiune 321 gpm | AH8KFV 38VA33 PURASV483214mm€40,401.36
PURTEST PURASV58 UV Water Ster UV Light 4 inch Dimensiune 393 gpm | AH8KFW 38VA34 PURASV583934mm€46,046.68
PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV Light 6 inch Dimensiune 604 gpm | AH8KFY 38VA36 PURASV6106046€64,232.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PURTEST PURASV510 UV Water Ster UV Light 4 inch Dimensiune 510 gpm
€55,230.89 /unitate