Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 CFR10 Capăt de tijă mamă dreapta 5/8-18 | AB4UYZ 20F971

QA1 CFR10 Capăt de tijă mamă dreapta 5/8-18

În stoc
Element: AB4UYZ Model: CFR10Crucea Ref: 20F971
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
€28.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A5 / 8-18 "
Dimensiunea AA0.625 / 0.627 "
Dimensiunea E1.5 "
Dimensiunea G2.5 "
Dimensiunea H1.375 "
Dimensiunea J3.25 "
Dimensiunea N0.750 "
LocuințaOtel carbon
În interiorul Dia.0.625 / 0.627 "
Max. Dezalinierea unghiulară26 grade
FirMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-18
TipCâmpia feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 CFR3 Capăt de tijă mamă dreapta #10-32 | AB4UYL 20F959 CFR320 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mana dreapta# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€12.18
QA1 CFL3 Capăt de tijă mamă stânga #10-32 | AB4UYM 20F960 CFL320 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mâna stângă# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€11.65
QA1 CFR4 Capăt de tijă mamă dreapta 1/4-28 | AB4UYN 20F961 CFR427 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mana dreapta1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€12.21
QA1 CFL4 Cap de bară mamă stânga 1/4-28 | AB4UYP 20F962 CFL427 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mâna stângă1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€12.91
QA1 CFR5 Cap de tija mamă dreapta 5/16-24 | AB4UYQ 20F963 CFR522 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mana dreapta5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.18
QA1 CFL5 Cap de bară mamă stânga 5/16-24 | AB4UYR 20F964 CFL522 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mâna stângă5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.18
QA1 CFR6 Capăt de tijă mamă dreapta 3/8-24 | AB4UYT 20F965 CFR622 grade3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Mana dreapta3 / 8-241"1.625 "0.812 "€14.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 CFR10 Capăt de tijă mamă dreapta 5/8-18
€28.98 /unitate