Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 NMR12 Cap de bară tată Nylon/ptfe Dreapta 3/4-16 | AB4UWZ 20F925

QA1 NMR12 Capăt de tijă tată Nylon/ptfe dreapta 3/4-16

În stoc
Articol: AB4UWZ Model: NMR12Crucea Ref: 20F925

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€37.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A3 / 4-16 "
Dimensiunea AA0.750 / 0.752 "
Dimensiunea E1.75 "
Dimensiunea G2.875 "
Dimensiunea H1.75 "
Dimensiunea J3.75 "
Dimensiunea N0.875 "
LocuințaOtel carbon
În interiorul Dia.0.750 / 0.752 "
Max. Dezalinierea unghiulară14 grade
FirMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-16
TipCâmpia masculină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 NMR3 Capăt de tijă tată Nylon/ptfe Mâna dreaptă #10-32 | AB4UWJ 20F911 RMN313 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mana dreapta# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€13.35
QA1 NML3 Capăt de tijă tată Nylon/ptfe Stânga #10-32 | AB4UWK 20F912 NML313 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mâna stângă# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€13.35
QA1 NMR4 Cap de bară tată Nylon/ptfe Mână dreaptă 1/4-28 | AB4UWL 20F913 RMN416 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mana dreapta1 / 4-280.75 "1.562 "1"€14.13
QA1 NML4 Capăt de tijă tată Nylon/ptfe Stânga 1/4-28 | AB4UWM 20F914 NML416 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mâna stângă1 / 4-280.75 "1.562 "1"€14.13
QA1 NMR5 Cap de bară tată Nylon/ptfe Dreapta 5/16-24 | AB4UWN 20F915 RMN514 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mana dreapta5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€14.57
QA1 NML5 Cap de bară tată Nylon/ptfe Stânga 5/16-24 | AB4UWP 20F916 NML514 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mâna stângă5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€14.57
QA1 NMR6 Capăt de tijă tată Nylon/ptfe Mână dreaptă 3/8-24 | AB4UWQ 20F917 RMN612 grade3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Mana dreapta3 / 8-241"1.938 "1.25 "€16.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 NMR12 Capăt de tijă tată Nylon/ptfe dreapta 3/4-16
€37.76 /unitate