QUAZITE PG1730Z80617 Ansamblu carcasă electric 28.5 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQY 4FEH1

QUAZITE PG1730Z80617 Ansamblu carcasă electric 28.5 x 15.5 x 16 Tr22

În stoc
Articol: AD7LQY Model: PG1730Z80617Crucea Ref: 4FEH1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,634.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSubteran Encl. Asamblare
CuloriGri
Acoperiți tipul șurubului2 șuruburi cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Sigla capaculuielectric
Dimensiunea slotului de tragere a capacului (inch)1 / 2 x 4
Dimensiune28-1 / 2 "L x 15-1 / 2" W x 16 "H
Rating de încărcare22,000 lb.
MaterialBeton polimeric monolitic
Înălțimea nominală16 "
Lungimea nominală28-1 / 2 In.
Lățimea nominală15.5 "
Dimensiuni de gabarit32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 18 "H
Inălțime totală18 "
Lungime totală32.25 "
Lățimea totală19.25 "
TipPG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.4
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS6810990080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: fund deschis

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea nominalăLățimea nominalăDimensiuni de gabaritInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
QUAZITE PG1324Z80317 Ansamblu carcasă electric 21.25 x 11.75 x 10 Tr22 | AD7LQB 4FEE1 PG1324Z8031710 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,803.96
QUAZITE PG1324Z80617 Ansamblu carcasă electric 21.25 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQJ 4FEF1 PG1324Z8061716 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,976.32
QUAZITE PG1730Z80317 Ansamblu carcasă electric 28.5 x 15.5 x 10 Tr22 | AD7LQR 4FEG1 PG1730Z8031710 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 12 "H12 "32.25 "19.25 "€3,373.72
QUAZITE PG1730Z80917 Ansamblu carcasă electric 28.5 x 15.5 x 22 Tr22 | AD7LRF 4FEJ1 PG1730Z8091722 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 24 "H24 "32.25 "19.25 "€4,178.06
QUAZITE PG1730Z81217 Ansamblu carcasă electric 28.5 x 15.5 x 28 Tr22 | AD7LRL 4FEK1 PG1730Z8121728 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 30 "H30 "32.25 "19.25 "€4,268.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUAZITE PG1730Z80617 Ansamblu carcasă electric 28.5 x 15.5 x 16 Tr22
€3,634.33 /unitate