QUAZITE PG1730Z80809 Ansamblu carcasă necompletat 28.5 x 15.5 x 22 Nivelul 15 | AD7LRC 4FEH5

QUAZITE PG1730Z80809 Ansamblu carcasă necompletat 28.5 x 15.5 x 22 Nivelul 15

În stoc
Articol: AD7LRC Model: PG1730Z80809Crucea Ref: 4FEH5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,485.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSubteran Encl. Asamblare
CuloriGri
Acoperiți tipul șurubului2 șuruburi cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Sigla capaculuiluminos
Dimensiunea slotului de tragere a capacului (inch)1 / 2 x 4
Dimensiune28-1 / 2 "L x 15-1 / 2" W x 22 "H
Rating de încărcare15,000 Lb.
MaterialBeton polimeric monolitic
Înălțimea nominală22 "
Lungimea nominală28-1 / 2 In.
Lățimea nominală15.5 "
Dimensiuni de gabarit32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 24 "H
Inălțime totală24 "
Lungime totală32.25 "
Lățimea totală19.25 "
TipPG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS6810990080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: fund deschis

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareÎnălțimea nominalăLățimea nominalăDimensiuni de gabaritInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
QUAZITE PG1118Z80246 Semnal ansamblu carcasă 17 x 10.125 x 10.25 Nivelul 15 | AD6VGL 4AVU1 PG1118Z8024615,000 Lb.10.25 "10.125 "20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" W x 12 "H12 "20.25 "13.375 "€2,009.25
QUAZITE PG1324Z80129 Iluminare ansamblu carcasă 21.25 x 11.75 x 10 Nivelul 8 | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,129.20
QUAZITE PG1324Z80146 Semnal ansamblu carcasă 21.25 x 11.75 x 10 Nivelul 8 | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,129.20
QUAZITE PG1324Z80241 Ansamblu carcasă Iluminat stradal 21.25 x 11.75 x 10 Nivelul 15 | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 Lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,556.51
QUAZITE PG1324Z80246 Semnal ansamblu carcasă 21.25 x 11.75 x 10 Nivelul 15 | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 Lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,556.51
QUAZITE PG1324Z80541 Ansamblu carcasă Iluminat stradal 21.25 x 15.5 x 16 Nivelul 15 | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 Lb.16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,661.40
QUAZITE PG1324Z80546 Semnal ansamblu carcasă 21.25 x 15.5 x 16 Nivelul 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 Lb.16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,661.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUAZITE PG1730Z80809 Ansamblu carcasă necompletat 28.5 x 15.5 x 22 Nivelul 15
€3,485.34 /unitate