Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 292 Cutie rotundă 3.25 x 1/2 in | AF2QFU 6XC84

RACO 292 Cutie rotundă 3.25 x 1/2 in

În stoc
Articol: AF2QFU Model: 292Crucea Ref: 6XC84
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
€7.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieTigaie rotundă de tavan de 3-1 / 2 ", pentru NM-B
Capacitate3.9 Cu.In.
Tip de clemăNM-B
CuloriSilver
Adâncime1 / 2 "
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală1 / 2 "
Lungimea nominală3-3/8 "
Lățimea nominală3.375 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "1
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor1
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1332
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7907006000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cutieCapacitateLățimea nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Numărul bandelorLăţimePreț
RACO 293 Cutie rotundă 4 x 1/2 in | AF2QFV 6XC85 293Tigaie rotundă de 4 ", pentru conductă6 Cu.In.4"-24"€9.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 292 Cutie rotundă 3.25 x 1/2 in
€7.62 /unitate