Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 296-1 Cutie rotundă 4 x 4 in | AF2QEU 6XC54

RACO 296-1 Cutie rotundă 4 x 4 in

În stoc
Articol: AF2QEU Model: 296-1Crucea Ref: 6XC54
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
€33.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie rotundă cu șurub de împământare și placa de acoperire
Tip cutieSuport pentru tavan
Capacitate15.5 Cu.In.
Tip de clemă(4) NM-B
CuloriSilver
Adâncime1-1/2 "
MaterialOțel galvanizat
Adâncime nominală1.5 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "1
Număr de eliminări laterale de 1/2 "2
Numărul bandelor2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3308
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8538908080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 296-1 Cutie rotundă 4 x 4 in
€33.40 /unitate