RAE STL-108-F1208 Șablon pentru pavaj aeroport 8 120 inch | AH2JYE 29EP43

RAE STL-108-F1208 Șablon pentru pavaj aeroport 8 120 inch

În stoc
Articol: AH2JYE Model: STL-108-F1208Crucea Ref: 29EP43

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€872.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
Caracter8
Înălțime caracter120 "
Lățimea caracterului35 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală132 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F1088 Șablon pentru pavaj aeroport 8 108 inch | AH2JWL 29EP03 STL-108-F1088108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F1448 Șablon pentru pavaj aeroport 8 144 inch | AH2JZY 29EP83 STL-108-F1448144 "42 "156 "€1,083.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F1208 Șablon pentru pavaj aeroport 8 120 inch
€872.53 /unitate