Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71016 Șablon pentru trotuar pentru motocicletă 10 inch | AH2JGL 29EL01

RAE STL-116-71016 Șablon pentru trotuar pentru motocicletă 10 inch

În stoc
Element: AH2JGL Model: STL-116-71016Crucea Ref: 29EL01

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€190.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterMotocicletă
Înălțime caracter10 "
Lățimea caracterului88 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală16 "
Lățimea totală94 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70616 Șablon pentru trotuar pentru motocicletă 6 inch | AH2JEV 29EK62 STL-116-706166"48 "112 "54 "€110.45
RAE STL-116-71216 Șablon pentru trotuar pentru motocicletă 12 inch | AH2JJA 29EL37 STL-116-7121612 "108 "118 "114 "€215.36
RAE STL-116-71816 Șablon pentru trotuar pentru motocicletă 18 inch | AH2JKP 29EL73 STL-116-7181618 "108 "124 "114 "€308.94
RAE STL-116-72416 Șablon pentru trotuar pentru motocicletă 24 inch | AH2JMD 29EM10 STL-116-7241624 "107 "130 "113 "€352.03
RAE STL-116-73616 Șablon pentru trotuar pentru motociclete 36 inch | AH2JNT 29EM46 STL-116-7361636 "113 "148 "119 "€468.15
RAE STL-116-74816 Șablon pentru trotuar pentru motocicletă 48 inch | AH2JQG 29EM82 STL-116-7481648 "174 "1060 "180 "€1,452.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71016 Șablon pentru trotuar pentru motocicletă 10 inch
€190.03 /unitate