Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-72420 Șablon pentru trotuar stânga 24 inch | AH2JMH 29EM14

RAE STL-116-72420 Șablon pentru trotuar stânga 24 inch

În stoc
Articol: AH2JMH Model: STL-116-72420Crucea Ref: 29EM14

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€235.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterStânga
Înălțime caracter24 "
Lățimea caracterului42 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală30 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70620 Șablon pentru trotuar stânga 6 inch | AH2JEZ 29EK66 STL-116-706206"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71020 Șablon pentru trotuar stânga 10 inch | AH2JGQ 29EL05 STL-116-7102010 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71220 Șablon pentru trotuar stânga 12 inch | AH2JJE 29EL41 STL-116-7122012 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-71820 Șablon pentru trotuar stânga 18 inchi | AH2JKU 29EL77 STL-116-7182018 "42 "124 "48 "€210.65
RAE STL-116-73620 Șablon pentru trotuar stânga 36 inch | AH2JNX 29EM50 STL-116-7362036 "44 "148 "50 "€305.19
RAE STL-116-74820 Șablon pentru trotuar stânga 48 inch | AH2JQL 29EM86 STL-116-7482048 "66 "460 "72 "€602.88
RAE STL-116-79620 Șablon pentru trotuar stânga 96 inch | AH2JTA 29EN23 STL-116-7962096 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-72420 Șablon pentru trotuar stânga 24 inch
€235.94 /unitate