RAE STL-116-74801 Foc cu șablon pentru trotuar 48 inch | AH2JPQ 29EM67

RAE STL-116-74801 Pavaj Stencil Foc 48 inch

În stoc
Articol: AH2JPQ Model: STL-116-74801Crucea Ref: 29EM67

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€614.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterIncendiu
Înălțime caracter48 "
Lățimea caracterului57 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați4
Inălțime totală60 "
Lățimea totală63 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70601 Stencil Foc pentru trotuar 6 inch | AH2JED 29EK47 STL-116-706016"15 "112 "22 "€107.64
RAE STL-116-71001 Stencil Foc pentru trotuar 10 inch | AH2JFV 29EK85 STL-116-7100110 "29 "116 "36 "€139.46
RAE STL-116-71201 Stencil Foc pentru trotuar 12 inch | AH2JHJ 29EL22 STL-116-7120112 "35 "118 "41 "€130.10
RAE STL-116-71801 Stencil Foc pentru trotuar 18 inch | AH2JJY 29EL58 STL-116-7180118 "35 "124 "41 "€210.65
RAE STL-116-72401 Foc cu șablon pentru trotuar 24 inch | AH2JLM 29EL94 STL-116-7240124 "34 "130 "41 "€235.94
RAE STL-116-73601 Foc cu șablon pentru trotuar 36 inch | AH2JNB 29EM31 STL-116-7360136 "37 "148 "43 "€305.19
RAE STL-116-79601 Foc cu șablon pentru trotuar 96 inch | AH2JRM 29EN11 STL-116-7960196 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-74801 Pavaj Stencil Foc 48 inch
€614.12 /unitate