Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAIN BIRD 1ZEHTMR Temporizator electronic de terminare a furtunului, 2 cicluri maxime de pornire/oprire, 8 in înălțime | AC7VFG 38W346

RAIN BIRD 1ZEHTMR Timer electronic pentru capătul furtunului, 2 cicluri max On / Off, 8 Inălțime

În stoc
Element: AC7VFG Model: 1ZEHTMRCrucea Ref: 38W346
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
€110.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic pentru furtun
Baterie de rezervăDa
Skipper de ziDa
Adâncime3"
Afișaj TipLCD
Înălţime8"
Max. Cicluri On / Off2
Max. Setarea timpului72 Ore
Min. Setarea timpului1 min.
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481809005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Proiectat pentru automatizarea sistemelor de irigare prin picurare, a furtunurilor de absorbție și a stropitoarelor cu furtun
    • Ecran de citire convenabil cu un cadran foarte mare pentru a asigura revizuirea programelor de udare
    • Echipat cu butoane de anulare instantanee, cum ar fi apă acum (udare manuală) și întârziere de ploaie (anulează udarea)
    • Poate suporta temperaturi de până la 110 grade F
    • Respectă standardele FCC partea 15, RoHS, WEEE, CE și C-TICK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAIN BIRD 1ZEHTMR Timer electronic pentru capătul furtunului, 2 cicluri max On / Off, 8 Inălțime
€110.88 /unitate