Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT S601085-50 1 furtun de aer multifuncțional 1/4 inch 50 picioare lungime | AC2ZVV 2PLA8

REELCRAFT S601085-50 1 furtun de aer multifuncțional 1/4 inch 50 picioare lungime

În stoc
Articol: AC2ZVV Model: S601085-50 1Crucea Ref: 2PLA8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€141.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer multifuncțional
CuloriRoșu
Materiale de cuplareAlamă
Materialul de acoperirePVC
Dimensiune de montare1/4 x 3/8 "NPTF (M)
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime50ft
Presiune maximă300 psi
În afara Dia.0.5 "
ArmarePanglica din nailon
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă0 la 150 grade F
Materialul tubuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.403
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS4009320050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac (ansamblu cuplat)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareLungimeÎn afara Dia.Preț
REELCRAFT 601001-35 1 ansamblu furtun 1/4 inch 35 picioare lungime roșu | AA9WPW 1GYJ3 601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft0.64 "€69.04
REELCRAFT S601001-25 1 furtun de aer multifuncțional 1/4 inch 25 picioare lungime | AC2ZVQ 2PLA4 S601001-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft0.5 "€74.23
REELCRAFT S601085-25 1 furtun de aer multifuncțional 1/4 inch 25 picioare lungime | AC2ZVR 2PLA5 S601085-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft0.5 "€111.95
REELCRAFT S601085-35 1 furtun de aer multifuncțional 1/4 inch 35 picioare lungime | AC2ZVT 2PLA6 S601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft0.5 "€120.87
REELCRAFT S601001-50 1 furtun de aer multifuncțional 1/4 inch 50 picioare lungime | AC2ZVU 2PLA7 S601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft0.5 "€126.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT S601085-50 1 furtun de aer multifuncțional 1/4 inch 50 picioare lungime
€141.49 /unitate