Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT TB 05 Echilibrator de scule retractabil cu arc, lungime cablu 6 picioare, diametru bobină 4 inci | AY9WVE

REELCRAFT Echilibrator de scule retractabil TB 05 cu arc, lungime cablu 6 picioare, diametru bobină 4 inci

În stoc
Element: AY9WVE Model: TB 05
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
€140.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de echilibrare
Lungime cablu6ft
CalitateMediu
Domenii de încărcare3 - 5 lbs
Max. Temp.150 grade F
Ratchet_LockNu
Greutate1.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675

Detalii produs:

,Echilibratoarele fac sculele aproape lipsite de greutate, reducând oboseala operatorului. Echilibratoarele de scule de la Reelcraft îmbunătățesc, de asemenea, siguranța și ergonomia și ajută la prevenirea căderii accidentale a sculelor, reducând deteriorarea sculelor. Lungimile cablurilor enumerate sunt cabluri „activ” sau „de lucru”. Clemă pentru scule de siguranță și opritor pentru cablu sunt incluse., , ,Echilibrează greutatea uneltelor de asamblare, făcându-le aproape lipsite de greutate., ,Crește productivitatea prin menținerea sculelor poziționate pentru utilizare imediată cu mișcare minimă a operatorului., ,Reduce deteriorarea uneltelor, prevenind ca acestea să fie accidentale. scăpat., ,Reduce oboseala operatorului și îmbunătățește siguranța și ergonomia., ,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT Echilibrator de scule retractabil TB 05 cu arc, lungime cablu 6 picioare, diametru bobină 4 inci
€140.67 /unitate