Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REESE 628042 Bară de tracțiune clasa II 3500 lb 9 inch | AG9HYR 20PM72

REESE 628042 Bară de tracțiune clasa II 3500 lb 9 inch

În stoc
Element: AG9HYR Model: 628042Crucea Ref: 20PM72
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
€46.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de tragere
Ball Dia.3 / 4 "
Capacitate GVW3500 lb.
ClasăII
Lungime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5885
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Picătură: 1-1 / 4 "
    • Creștere: 3/4 "

Variante de produs

ProdusModelClasăfinalizareaLungimeMărimeaTipul (Clasa)Preț
REESE 211751142 Bară de tracțiune 5000 lb Capacitate 9 1/2 inch Lungime | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIScutul metalic9.5 "-III€50.66
REESE 211861142 Bară de tracțiune Capacitate 5000 lb Lungime 10 inchi | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIScutul metalic10 "-III€69.45
REESE 211711142 Bară de remorcare a cârligului Capacitate 6000 lb Lungime 9 inchi | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIScutul metalic9"1"III€43.74
REESE 7060700 Bară de tragere 2 x 8 inch | AD6FHM 45C149 7060700-Nichel negru8"2 X 8 "Carbon forjat€75.81
REESE 7060800 Bară de tragere 2 x 9 inchi | AD6FHN 45C150 7060800-Nichel negru9"2 X 9 "Carbon forjat€81.36
REESE 21790 Bară de tracțiune clasa III 6000 lb 9-1/2 inch | AG9HYQ 20PM70 21790IIIOţel inoxidabil9.5 "--€133.44
REESE 647442 Bară de tracțiune clasa II 3500 lb 7 inchi | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€45.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 628042 Bară de tracțiune clasa II 3500 lb 9 inch
€46.14 /unitate