Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REESE 7057830 Receptor de blocare 3 1/2 inch știft îndoit | AD6FJD 45C165

REESE 7057830 Receptor de blocare Ştift îndoit de 3 1/2 inch

În stoc
Articol: AD6FJD Model: 7057830Crucea Ref: 45C165
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
€40.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare receptor
Material corpOţel
finalizareaChrome
Tip cheieDeopotrivă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)177.8
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8301406060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăfinalizareaDiametrul gaurii.Tip cheieTip blocarePreț
REESE 700651142 Blocare bară de tracțiune 5/8 inch cromat | AB4GGA 1XUB8 700651142-III, IVCromat peste oțel5 / 8 "-Universal€23.72
REESE 7030200 Blocare receptor din oțel inoxidabil 5/8 inch diametru | AB6JBT 21T177 7030200-III, IVOţel inoxidabil5 / 8 "-Universal€47.32
REESE 7030400 Blocare receptor știft îndoit 5/8 inch diametru | AB6JBU 21T178 7030400-III, IVChrome lustruit5 / 8 "-Universal€33.19
REESE 7054530 Cuplaj de blocare a receptorului/dual | AD6FHX 45C158 7054530Oţel inoxidabil-Simplu-Deopotrivă-€58.49
REESE 7057130 Blocare receptor 3 1/2 inch deschidere | AD6FHZ 45C160 7057130Oţel inoxidabil-Simplu-Diferit-€48.90
REESE 7033200 Dougbone Lock 5/8 până la 1/2 inch diametru | AF2YKB 6ZAT6 7033200-VChrome5/8 "la 1/2"-Pin îndoit€32.66
REESE 7033300 Butoi cu știft îndoit de blocare cu diametru de 5/8 inch | AF2YKC 6ZAT7 7033300-VChrome5 / 8 "-Pin îndoit€24.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 7057830 Receptor de blocare Ştift îndoit de 3 1/2 inch
€40.49 /unitate