REESE XP15L 0101 Jack 1500 lb. | AF6YFW 20PV03

REESE XP15L 0101 Jack 1500 lb.

În stoc
Articol: AF6YFW Model: XP15L 0101Crucea Ref: 20PV03

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSacou / jachetă
Gama de reglare12
ConstrucţieOţel
finalizareaMax 600, 600 ore de protecție împotriva pulverizării cu sare, conform ASTM B119
MânerVânt lateral
Ridicator12 "
Capacitate de ridicare1500 lb.
Capacitate de încărcare1500 lb.
Suporturi de fixareȘurub pe
Inălțime totală39.4 "
Lungime retrasă27.4 "
Capacitate de încărcare statică1500 Lb.
TipJack de remorcă Sidewind
Roată8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.91
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8425490000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaInălțime totalăLungime retrasăPreț
REESE XPD15L0101 Jack 1500 lb. | AF6YFX 20PV04 XPD15L0101Max 600, 600 ore de protecție împotriva pulverizării cu sare, conform ASTM B12038.1 "26.1 "€209.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE XP15L 0101 Jack 1500 lb.
€226.71 /unitate