Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 29342 Mini mâner 1-1/4 x 6-1/2 inch polipropilenă verde | AC7WQY 38Y451

REMCO 29342 Mini mâner 1-1/4 x 6-1/2 inch polipropilenă verde

În stoc
Articol: AC7WQY Model: 29342Crucea Ref: 38Y451

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€16.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini mâner
Tip conexiune măturăFiletat
Material pentru vârful mânerului de măturăPlastic
CuloriVerde
Lungime6.5 "
MaterialPolipropilenă
Lungimea sfatului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3924905650
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 29343 Mini mâner 1-1/4 x 6-1/2 inch polipropilenă albastru | AC7WQZ 38Y452 29343Albastru€16.42
REMCO 29344 Mini mâner 1-1/4 x 6-1/2 inch polipropilenă roșu | AC7WRA 38Y453 29344Roșu€16.42
REMCO 29345 Mini mâner 1-1/4 x 6-1/2 inch polipropilenă albă | AC7WRB 38Y454 29345Alb€16.42
REMCO 29346 Mini mâner 1-1/4 x 6-1/2 inch polipropilenă galben | AC7WRC 38Y455 29346Galben€16.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 29342 Mini mâner 1-1/4 x 6-1/2 inch polipropilenă verde
€16.42 /unitate