Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 53754 Perie tubulara polipropilena rigida rosu 3/8 x 19-5/8 in | AC7WTR 38Y519

REMCO 53754 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 3/8 x 19-5/8 inci

În stoc
Articol: AC7WTR Model: 53754Crucea Ref: 38Y519
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
€16.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei6"
Lățimea periei3 / 8 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime14 "
Manipulați materialulPolipropilenă, oțel inoxidabil
Lungime totală19.625 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 53752 Perie tubulara Polipropilena rigida verde 3/8 x 19-5/8 | AC7WTP 38Y517 53752VerdeVerde€16.78
REMCO 53753 Perie tubulară polipropilenă rigidă albastră 3/8 x 19-5/8 inci | AC7WTQ 38Y518 53753AlbastruAlbastru€16.78
REMCO 53755 Perie tubulară Polipropilenă rigidă albă 3/8 x 19-5/8 | AC7WTT 38Y520 53755AlbAlb€16.78
REMCO 53756 Perie tubulara polipropilena rigida galbena 3/8 x 19-5/8 | AC7WTU 38Y521 53756GalbenGalben€16.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 53754 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 3/8 x 19-5/8 inci
€16.78 /unitate