Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 65004 Linguriță de mână mare roșie 15 x 6-1/2 inchi | AD2UGV 3UE73

REMCO 65004 Lumă mare de mână roșu 15 x 6-1/2 in

În stoc
Articol: AD2UGV Model: 65004Crucea Ref: 3UE73

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€12.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScoop mare pentru mână
Capacitate82 uncie
CuloriRoșu
Amenajări1 piese
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleNu
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală15 "
Lățimea totală6.5 "
TipFără scântei, rezistent la substanțe chimice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolPreț
REMCO 65002 Lumă mare de mână verde 15 x 6-1/2 inchi | AD2UGT 3UE71 65002VerdeScoop mare pentru mână€12.72
REMCO 65003 Lupă mare de mână albastră 15 x 6-1/2 inchi | AD2UGU 3UE72 65003AlbastruScoop mare pentru mână€12.72
REMCO 65005 Lumă mare de mână albă 15 x 6-1/2 inci | AD2UGW 3UE74 65005AlbScoop mare pentru mână€12.72
REMCO 65006 Lumă mare de mână galbenă 15 x 6-1/2 inchi | AD2UGX 3UE75 65006GalbenScoop mare pentru mână€12.72
REMCO 65001 Lupă mare de mână 6-1/2 inch lățime roz | AF3RQM 8CLH6 65001RozScoop mare pentru mână€12.72
REMCO 65007 Lupă mare de mână 6-1/2 inch lățime portocaliu | AF4DYA 8TLC3 65007PortocaliuScoop mare pentru mână€12.72
REMCO 65008 Lupă mare de mână 6-1/2 inch lățime violet | AF4GCR 8VTA1 65008VioletScoop mare pentru mână€12.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 65004 Lumă mare de mână roșu 15 x 6-1/2 in
€12.72 /unitate