Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 69593 Mini racletă pentru bancă 5-1/2 x 3-1/2 inch Albastru | AC7WVZ 38Y582

REMCO 69593 Mini racletă pentru bancă 5-1/2 x 3-1/2 inch albastru

În stoc
Articol: AC7WVZ Model: 69593Crucea Ref: 38Y582

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€6.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini răzuitor de bancă
CuloriAlbastru
Lungime3.5 "
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleNu
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală5.5 "
StilHang Hole
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lăţime5.5 "
Temp.-22 până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS3924104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 69592 Mini racletă pentru bancă 5-1/2 x 3-1/2 inch verde | AC7WVY 38Y581 69592Verde€6.36
REMCO 69594 Mini racletă pentru bancă 5-1/2 x 3-1/2 inch roșu | AC7WWA 38Y583 69594Roșu€6.36
REMCO 69595 Mini racletă pentru bancă 5-1/2 x 3-1/2 inch alb | AC7WWB 38Y584 69595Alb€6.36
REMCO 69596 Mini racletă pentru bancă 5-1/2 x 3-1/2 inch galben | AC7WWC 38Y585 69596Galben€6.36
REMCO 69598 Mini racletă de bancă, dimensiune 5.2 inchi, violet | CM7QKD 69598-€6.36
REMCO 69591 Mini racletă de bancă, dimensiune 5.2 inchi, roz | CM7QKE 69591-€6.36
REMCO 69597 Mini racletă pentru bancă, dimensiune 5.2 inci, portocaliu | CM7QKF 69597-€6.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 69593 Mini racletă pentru bancă 5-1/2 x 3-1/2 inch albastru
€6.36 /unitate