Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 69622 Racletă de mână mare verde 4 x 9-3/4 inch | AC9XCQ 3LB51

REMCO 69622 Racletă de mână mare Verde 4 x 9-3/4 inch

În stoc
Articol: AC9XCQ Model: 69622Crucea Ref: 3LB51

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de mână mare
CuloriVerde
Amenajări1 piese
Lungime9.75 "
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleNu
Lungime totală9.75 "
Lățimea totală4"
StilNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAmenajăriArticolLățimea totalăStilTipLăţimePreț
REMCO 69628 Racletă de banc 4-1/2 x 9-3/4 inch violet | AA8JYQ 18G807 69628VioletO bucată, turnată prin injecțieRăzuitor de bancă4.5 "Nedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice4.5 "€13.72
REMCO 69623 Racletă de mână mare Albastru 4 x 9-3/4 inch | AC9XCR 3LB52 69623Albastru1 pieseRăzuitor de mână mare4"Nedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice4"€13.72
REMCO 69624 Racletă de mână mare roșu 4 x 9-3/4 inch | AC9XCT 3LB53 69624Roșu1 pieseRăzuitor de mână mare4"Nedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice4"€13.72
REMCO 69625 Racletă de mână mare albă 4 x 9-3/4 inch | AC9XCU 3LB54 69625Alb1 pieseRăzuitor de mână mare4"Nedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice4"€13.72
REMCO 69626 Racletă de mână mare galbenă 4 x 9-3/4 inch | AC9XCV 3LB55 69626Galben1 pieseRăzuitor de mână mare4"Nedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice4"€13.72
REMCO 69629 Racletă de mână mare Negru | AE4VWT 5NAH9 69629Negru1 pieseScreper4.5 "MânăMână4.5 "€13.72
REMCO 69627 Racleta manuala Polipropilena 4-3/8 x 9-3/4 Portocaliu | AE7CER 5WUJ4 69627Portocaliu1 pieseRăzuitor de mână4.5 "Nedeteriorează, rezistent la substanțe chimiceNedeteriorează, rezistent la substanțe chimice4.5 "€13.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 69622 Racletă de mână mare Verde 4 x 9-3/4 inch
€13.72 /unitate