Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 70356 Perie cu cap rezervor polipropilenă moale galbenă 5 x 5 in | AC7WXB 38Y610

REMCO 70356 Perie cu cap rezervor din polipropilenă moale galbenă 5 x 5 inchi

În stoc
Articol: AC7WXB Model: 70356Crucea Ref: 38Y610
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
€66.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurks Head Perie fără mâner
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei4.5 "
Lățimea periei5"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester moale
Manipulați culoareaGalben
Lungime totală5"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 70352 Perie cu cap rezervor Polipropilenă moale verde 5 x 5 in | AC7WWX 38Y606 70352VerdeVerde€66.74
REMCO 70353 Perie cu cap rezervor polipropilenă moale albastră 5 x 5 in | AC7WWY 38Y607 70353AlbastruAlbastru€66.74
REMCO 70354 Perie cu cap rezervor polipropilenă moale roșie 5 x 5 in | AC7WWZ 38Y608 70354RoșuRoșu€66.74
REMCO 70355 Perie cu cap rezervor polipropilenă moale albă 5 x 5 in | AC7WXA 38Y609 70355AlbAlb€66.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 70356 Perie cu cap rezervor din polipropilenă moale galbenă 5 x 5 inchi
€66.74 /unitate