RIDGID 26152 Cap matriță filetare 2 1/2-4 in | AD6YVK 4CPE3

RIDGID 26152 Cap matriță filetare 2 1/2-4 in

În stoc
Articol: AD6YVK Model: 26152Crucea Ref: 4CPE3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,220.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de filetat capul matriței
Material / tip de matrițăUniversal
Conduct/conductă nominală2-1 / 2 a 4 "
Ziua OperațieiSe deschide automat când țeava este filetată la lungimea corectă
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.815
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8459708080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capul matriței de filetare RIDGID 26152 este utilizat pe strunguri CNC și mașini de șuruburi pentru tăierea și laminarea filetelor pentru a oferi conexiuni sigure.

Caracteristici:

  • Acest cap de matriță are un design cu deschidere automată cu eliberare automată.
  • Dispune de ulei prin cap pentru un număr repetabil de fire.

Accesorii compatibile:

  • Mașini de filetat RIDGID 1224: Sunt folosite pentru filetarea țevilor negre, acoperite cu plastic și galvanizate; IMC, conducte din oțel inoxidabil și cu pereți grei; și tije cu duritate de până la 30 Rockwell C.

Întrebări frecvente:

Î. Ce companie deține RIDGID?

A. RIDGID este una dintre mărcile emblematice ale Home Depot și Raptor Supplies este unul dintre furnizorii de încredere de capete de filetare.

Î. Care sunt avantajele filetelor NPT?

A. Ele asigură o etanșare etanșă între țevi, supape și fitinguri.

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiPreț
RIDGID 26132 Cap de filetare a țevii 1/4-2 inch pentru AD6ZVQ | AD6ZVR 4CW40 26132Piciorul de declanșare retrage automat matrițele atunci când lungimea firului este tăiată€1,380.79
Cap de filetare a țevii RIDGID 811A, cu deschidere rapidă, dimensiunea țevii de 1/8 până la 2 inch | AE2RBY 4Z974 811ARăsuciți manual maneta de aruncare pentru a retrage matrițele când lungimea firului este tăiată€901.38
RIDGID 97075 Cap de filetare a țevii 1/8-2 inch pentru AD2NHA | AE2YWU 5A195 97075Piciorul de declanșare retrage automat matrițele atunci când lungimea firului este tăiată€1,169.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 26152 Cap matriță filetare 2 1/2-4 in
€2,220.36 /unitate