Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 31400 Cheie directă pentru țevi, falcă netedă fără dinți, lungime de 12 inchi | AE3TRN 5FY89

RIDGID 31400 Cheie directă pentru țevi, falcă netedă fără dinți, lungime de 12 inchi

În stoc
Articol: AE3TRN Model: 31400Crucea Ref: 5FY89
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
€107.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de țeavă dreaptă
Manipulați materialulFontă
Tip mânerI-Beam
Capacitatea maxilarului3/8" To 2-5/8"
Material maxilarAliaj de oțel
Tipul maxilaruluiStandard, îngust, fără dinți, cu cârlig plutitor
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie împingătoare reglabilă concepută pentru slăbirea și strângerea piulițelor și șuruburilor în locuri strâmte
    • Falca netedă fără dinți pentru a preveni deteriorarea pieselor de prelucrat; mâner din oțel pentru rezistență și durabilitate pe termen lung
    • Piuliță de reglare pentru acomodarea stocului mai mare și calibrare fără probleme și orificiu pentru curea pentru depozitare mai ușoară

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 31400 Cheie directă pentru țevi, falcă netedă fără dinți, lungime de 12 inchi
€107.06 /unitate