Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu de interconectare RIDGID 33108 10 picioare Seesnake(r) | AD9BUW 4PCE7

RIDGID 33108 Cablu de interconectare 10 picioare Seesnake(r)

În stoc
Articol: AD9BUW Model: 33108Crucea Ref: 4PCE7

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€614.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de interconectare
Conexiune prin cablu10 Ft
Tipul ConnectorImpermeabil, universal cu 3 pini
Inălțime totală4"
Lungime totală6"
Lățimea totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cablul de interconectare RIDGID 33108 este fabricat pentru a fi utilizat cu sistemul de inspecție SeeSnake microDrain / microReel. Conectează bobina camerei la ecranele SeeSnake. Acest cablu este utilizat în general în canalizări și sisteme de drenaj.

Caracteristici:

  • Cablul de interconectare RIDGID 33108 este ideal pentru inspectarea scurgerii cu diametru mic.
  • Acest cablu ușor de manevrat oferă accesibilitate reală, eficiență sporită și timp de lucru redus.
  • Vine cu un conector universal impermeabil cu 3 pini pentru instalare ușoară.
  • Acest cablu este fabricat din plastic flexibil și rezistent la abraziune pentru o viață lungă.
  • Acest cablu de interconectare 33108 cântărește doar 1 lb și este ușor de manevrat.

Accesorii compatibile:

  • RIDGID Mulinete Camera SeeSnake: Aceste role pentru camere, atunci când sunt echipate cu cablu de interconectare RIDGID, oferă performanțe de neegalat pentru localizarea și diagnosticarea problemelor în sistemele de canalizare și drenaj.

Întrebări frecvente:

Î. Care este lungimea acestui cablu?

A. Cablul de interconectare RIDGID 33108 are 10 picioare lungime.

Î. Care este utilizarea tehnologiei TruSense în camerele SeeSnake?

A. Tehnologia TruSense este benefică pentru camerele Seesnake, deoarece oferă un senzor de imagine cu gamă dinamică mare pentru o diagnoză eficientă în conductele de canalizare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 33108 Cablu de interconectare 10 picioare Seesnake(r)
€614.97 /unitate