Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 33113 Cablu de interconectare 36 In | AE3QGJ 5EPR0

RIDGID 33113 Cablu de interconectare 36 in

În stoc
Articol: AE3QGJ Model: 33113Crucea Ref: 5EPR0
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
€747.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de interconectare
Conexiune prin cabluAlinierea cu cheie
Cablu Dia.1 / 4 "
Tip cabluFlexibil, rezistent la abraziune
Tipul ConnectorȘurub
ConstrucţiePlastic cu componente electronice
Inălțime totală2"
Lungime totală36 "
Lățimea totală2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 33113 Cablu de interconectare 36 in
€747.85 /unitate