RITTAL 8450680 Carcasă din oțel inoxidabil 79 inci înălțime x 32 inci lățime x 24 inci adâncime | AG3DUL 32XA14

RITTAL 8450680 Carcasă din oțel inoxidabil 79 inci înălțime x 32 inci lățime x 24 inci adâncime

Element: AG3DUL Model: 8450680Crucea Ref: 32XA14
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€17,926.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime24 "
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaBrushed
Înălţime79 "
Panou interiorInclus
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14
MontareFree Stand
NEMA Rating-ul4X
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)200
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)59.99
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriAdâncimeEcartament metalicMontareNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
RITTAL WM161208NC Carcasă articulată 8.27dx 11.81wx 15.75h In | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCOțel carbon vopsitLumina gri8.3 "16Perete3R, 4, 127.28 "11.8 "€494.65
RITTAL WM201608NC Carcasă articulată 8.27dx 15.75wx 19.7h inch | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCOțel carbon vopsitLumina gri8.3 "16Perete3R, 4, 127.28 "15.8 "€570.91
RITTAL WM202008NC Carcasă articulată 8.27dx 19.7wx 19.7h inch | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCOțel carbon vopsitLumina gri8.3 "16Perete3R, 4, 127.27 "19.7 "€593.28
RITTAL WM242408NC Carcasă articulată 8.27dx 23.62wx 23.6h inch | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCOțel carbon vopsitLumina gri8.3 "16Perete3R, 4, 127.25 "23.6 "€649.33
RITTAL WM121206NC Carcasă articulată 6d x 12w x 12h Inch | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCOțel carbon vopsitLumina gri5.9 "16Perete3R, 4, 124.92 "11.8 "€425.42
RITTAL 5113500 Carcasă compactă articulată 47 inci înălțime x 24 inci lățime | AG3DUG 32XA03 5113500Oțel carbon vopsitLumina gri16 "16-12-24 "€2,014.89
RITTAL 5117500 Carcasă compactă articulată, 47 "Înălțime, 32" Greutate | AG3DUH 32XA04 5117500Oțel carbon vopsitLumina gri16 "16-12-32 "€2,392.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 8450680 Carcasă din oțel inoxidabil 79 inci înălțime x 32 inci lățime x 24 inci adâncime
€17,926.33 /unitate