Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 9972970 Garnitură silicon 1320600 | AG3DTB 32WZ46

RITTAL 9972970 Garnitura Silicon 1320600

În stoc
Articol: AG3DTB Model: 9972970Crucea Ref: 32WZ46
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
€305.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
Materialsilicon
SubcategorieAlte accesorii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS9403909000

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
RITTAL 9972971 Garnitura Lungime inch x 150 inch Latime x 150 inch Inaltime silicon | AG3DRJ 32WZ23 9972971150 "568928 "€520.95
RITTAL 9972972 Garnitură Lungime inch x 200 inch Lățime x 200 inch Înălțime Silicon | AG3DRK 32WZ24 9972972200 "568929 "€588.16
RITTAL 9972973 Garnitura inch lungime x 300 inch latime x 200 inch inaltime Silicon | AG3DRL 32WZ25 9972973200 "568930 "€621.75
RITTAL 9972974 Garnitura Lungime inch x 400 inch Latime x 200 inch Inaltime silicon | AG3DRM 32WZ26 9972974200 "568931 "€688.72
RITTAL 9972963 Garnitură silicon 1302600 | AG3DRX 32WZ41 9972963--€279.10
RITTAL 9972964 Garnitura Silicon 1306600 | AG3DRY 32WZ42 9972964--€291.60
RITTAL 9972966 Garnitură silicon 1308600 | AG3DRZ 32WZ43 9972966--€307.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 9972970 Garnitura Silicon 1320600
€305.11 /unitate