Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 295.32d 3 x 3 x 48 Apărător de colț 3 x 48 inch șurub inch oțel inoxidabil satinat | AD2PLZ 3TFN5

ROCKWOOD 295.32d 3" x 3" x 48 Apărător de colț 3 x 48 inch șurub inch oțel inoxidabil satinat

În stoc
Articol: AD2PLZ Model: 295.32d 3 "x 3" x 48Crucea Ref: 3TFN5
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
€171.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
CuloriSilver
CornersPătrat
finalizareaSatin
Înălţime48 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareÎnșurubați
Numărul de laturi2
Grosime0.05 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.75
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8302419045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeMaterialMontarePreț
ROCKWOOD 295.3 3" x 3" x 48 Apărător de colț 3 x 48 inch șurub inch alamă lustruită | AD2PMA 3TFN6 295.3 3 "x 3" x 48AurAlamă lustruită48 "AlamăÎnșurubați€217.76
ROCKWOOD 290.3 2" x 2" x 48 Apărător de colț 3 x 48 inch Adeziv alamă lustruită | AD2PMC 3TFN8 290.3 2 "x 2" x 48AurAlamă lustruită48 "AlamăAdeziv€231.75
ROCKWOOD 290.32d 3" x 3" x 48 Apărător de colț 3 x 48 inch Adeziv Oțel inoxidabil satinat | AD2PMD 3TFN9 290.32d 3 "x 3" x 48SilverSatin48 "Oţel inoxidabilAdeziv€180.06
ROCKWOOD 290.3 3" X 3" x 48 Apărător de colț 3 x 48 inch Adeziv alamă lustruită | AD2PME 3TFP1 290.3 3 "X 3" x 48AurAlamă lustruită48 "AlamăAdeziv€273.61
ROCKWOOD 295.32D 3"X 3" X 96" Apărător de colț 3 x 96 inch șurub din oțel inoxidabil satinat | AF6VEA 20KA45 295.32D 3 "X 3" X 96 "SilverSatin96 "Oţel inoxidabilÎnșurubați€391.02
RFQ
ROCKWOOD 290.32D 3"X 3" X 96" Apărător de colț 3 x 96 inch Adeziv din oțel inoxidabil satinat | AF6VEF 20KA47 290.32D 3 "X 3" X 96 "SilverSatin96 "Oţel inoxidabilAdeziv€392.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 295.32d 3" x 3" x 48 Apărător de colț 3 x 48 inch șurub inch oțel inoxidabil satinat
€171.47 /unitate