Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furcă pivotantă RONSTAN RF120 - Furcă 1430lb | AE9BWL 6HJD5

RONSTAN Furcă pivotantă RF120 - Furcă 1430lb

În stoc
Articol: AE9BWL Model: RF120Crucea Ref: 6HJD5
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
€76.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPivot cu șuviță
finalizareaLustruit
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală1.25 "
Stil PinCap inventat
Tip pivotantFurcă și furculiță
Dimensiunea comerțului5 / 16 "
Lățimea între ochi1-1/4 "
Limita sarcinii de lucru1430 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
Furcă pivotantă RONSTAN RF576 - Furcă 770lb | AE9BWK 6HJD4 RF5767 / 8 "1 / 4 "770 lb.€49.82
Furcă pivotantă RONSTAN RF173 - Furcă 1540lb | AE9BWM 6HJD6 RF1731 21 / 32 "3 / 8 "1540 lbs.€78.82
Furcă pivotantă RONSTAN RF75 - Rulment cu bile pentru furcă 4620lb | AE9BWN 6HJD7 RF752.375 "1 / 4 "4620 lb.€103.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN Furcă pivotantă RF120 - Furcă 1430lb
€76.12 /unitate