Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF40171 Rolă Montare plată 3/8 inch | AJ2HBG 4FTA3

RONSTAN RF40171 Scripete Montare plată 3/8 inch

În stoc
Articol: AJ2HBG Model: RF40171Ref încrucișat: 4FTA3
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
€91.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete
Cantitatea cazului1
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.Nici unul
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime3 / 4 "
Material316SS
Max. Sarcină770 lb.
Lungime totală2"
Rope Dia.3 / 8 "
Mărimea2"
GrosimeNici unul
TipFlat Mount
Foloseste cuFrânghie de sârmă
Diametrul roților1 9 / 16 "
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. SarcinăLungime totalăRope Dia.MărimeaDiametrul roțilorLăţimePreț
RONSTAN RF50171 Scripete Montare Plată 1/2in | AD7PFQ 4FTA4 RF501711"1100 Lb.2.75 "1 / 2 "2.75 "2"2.75 "€165.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF40171 Scripete Montare plată 3/8 inch
€91.27 /unitate