Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ronstan RF431 Rondă cu frânghie fibroasă Diametru exterior 2-7/8 inch | AD7PCU 4FRX4

RONSTAN RF431 Șlefu cu frânghie fibroasă Diametru exterior 2-7/8 inch

În stoc
Element: AD7PCU Model: RF431Crucea Ref: 4FRX4
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
€44.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsnopi
Tip rulmentOilit
Material blocAcetil mulat
Proiectat pentruCoarda fibroasă
Max. Dimensiunea cablului9 / 16 "
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Rope Dia.9 / 16 "
Snoi în interiorul Dia.1 / 2 "
Material pentru scufundareAcetal
dia.2-7/8 "
Lățimea scripetei27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.Preț
RONSTAN RF1765 Rondă cu frânghie fibroasă Diam. 2-5/8 inch | AD7PCG 4FRW2 RF1765Fără urs11 / 32 "3 / 16 "€16.88
RONSTAN RF1741 Rondă cu frânghie fibroasă Diametru exterior 3/4 inch | AD7PCH 4FRW3 RF1741Fără urs1 / 4 "1 / 4 "€3.64
RONSTAN RF1743 Rondă cu frânghie fibroasă Diametru exterior 3/4 inch | AD7PCJ 4FRW4 RF1743Fără urs5 / 16 "1 / 4 "€2.96
RONSTAN RF578 Rondă cu frânghie fibroasă Diametru exterior 1 inch | AD7PCK 4FRW5 RF578Fără urs1 / 4 "1 / 4 "€7.66
RONSTAN RF1751 Rondă cu frânghie fibroasă Diametru exterior 1-1/2 inch | AD7PCL 4FRW6 RF1751Fără urs11 / 32 "1 / 4 "€10.83
RONSTAN RF1759 Rondă frânghie fibroasă Id 11/32 inch | AD7PCM 4FRW7 RF1759Fără urs11 / 32 "9 / 16 "€10.16
Ronstan RF129 Rondă cu frânghie fibroasă Diametru exterior 1-1/8 inch | AD7PCN 4FRW8 RF129Fără urs1 / 4 "5 / 16 "€7.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF431 Șlefu cu frânghie fibroasă Diametru exterior 2-7/8 inch
€44.56 /unitate