Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTHENBERGER 23022X Set de îndoit tuburi cu clichet 3/8-7/8 in | AE4RHM 5MLV4

ROTHENBERGER 23022X Set de îndoit tuburi cu clichet 3/8-7/8 in

În stoc
Articol: AE4RHM Model: 23022XCrucea Ref: 5MLV4
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
€706.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îndoitoare pentru tuburi cu clichet
Unghi de îndoire0 la 90 grade.
Raza de îndoire a liniei centrale1.38 "pentru 3/8 și 1/2", 1.93 "pentru 5/8", 2.91 "pentru 3/4", 3.43 "pentru 7/8"
ConstrucţieAluminiu
Tip mânerMonobloc în injecție de aluminiu
În afara Dia. Tubing12-22mm
Lungime totală15 "
TipCu o mana

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3075
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8205595560
Tara natalaES

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTHENBERGER 23022X Set de îndoit tuburi cu clichet 3/8-7/8 in
€706.23 /unitate