Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA 37A-GRA întrerupător cu plutitor 12-24-32 volți | AB9ZFF 2GWK6

RULE 37A-GRA întrerupător cu plutitor 12-24-32 volți

În stoc
Element: AB9ZFF Model: 37A-GRACrucea Ref: 2GWK6
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
€205.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Înălţime2.625 "
Lungime5"
Max. Amperi care rulează20@12V, 10@24V, 6.5@32AV
Se oprește la3 / 4 "
Se aprinde la2"
TipMarine automate
Voltaj12 la 24 la 32
Lăţime2.12 "
Gauge de sârmă14
Plumb de sârmă2.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Regulă 40A-GRA întrerupător cu plutitor, 12/24/32 volți | AB9ZFG 2GWK7 40A-GRA2.875 "5.25 "2.5 "€159.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE 37A-GRA întrerupător cu plutitor 12-24-32 volți
€205.51 /unitate