Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA 401C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 2.1 Amperi AC | AD2REW 3TNJ9

RULE 401C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 2.1 Amperi AC

În stoc
Element: AD2REW Model: 401CCrucea Ref: 3TNJ9
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
€116.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi2.1
Lungime cablu2ft
AmenajăriBaza de nailon umplută cu sticlă, carcasă și rotor, ax din oțel inoxidabil, motor cu magnet permanent și garnitură dublă a axului
Diametru3"
GPH of Water @ 0 Ft. de Cap500 @ 13.6V
GPH of Water @ 3.35 Ft. de Cap282
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap180
GPH of Water @ 6.7 Ft. de Cap72
Înălţime6"
Ieșire furtun (In.)3/4 NPSM
Admisie3/4 "MNPT înclinat
MaterialNylon umplut cu sticlă
Max. Cap8 ft.
Ziua OperațieiNonautomat
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCirculația marină
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiÎnălţimeAdmisieLungimeMax. CapTipVoltajPreț
REGULA 10 Pompă de santină 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ft.Marine submersibile12€260.79
REGULA 14 A Pompă de santină 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 A 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Marine submersibile12€488.62
REGULA 401FC Pompă 3/4 Mnpt Conică 2.1 Amperi DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT conic-8 ft.Circulația marină12 VDC€119.81
REGULA 401STC Pompă 3/4 Mnpt Drept 2.1 Amperi AC | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT Drept-8 ft.Circulația marină12 VDC€123.09
REGULA 403C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 4.2 Amperi AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT înclinat-13 ft.Circulația marină12 VDC€135.91
REGULA 403FC Pompă 3/4 Mnpt conică 4.2 Amperi AC | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT conic-13 ft.Circulația marină12 VDC€117.10
REGULA 403STC Pompă 3/4 Mnpt Drept 4.2 Amperi AC | AD2RFB 3TNK5 403STC-4.26"3/4 "MNPT Drept-13 ft.Circulația marină12 VDC€127.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE 401C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 2.1 Amperi AC
€116.00 /unitate