Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S30-2P Set cuplare rapida 1/4 inch Npt | AC9UJN 3KD28

SAFEWAY S30-2P Set cuplare rapidă 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AC9UJN Model: S30-2PCrucea Ref: 3KD28
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
€112.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaZinc crom trivalent
Rata de curgere3 g / min
Schimbul HansenWA 56517 00 și WA 56514 00
Mecanism de blocareȘurub împreună
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker3010-2 și 3050-2
Dimensiune țeavă NPT1/4
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/4 "-18
TipSet de cuplaje
Proiectarea supapelorSupapă cu clapetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț
SAFEWAY S30-3P Set cuplare rapida 3/8 inch Npt | AB9TUR 2F769 S30-3P3 / 8 "MNPT și FNPT6 g / min3010-3 și 3050-33/8 "-18€93.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S30-2P Set cuplare rapidă 1/4 inch Npt
€112.25 /unitate