SALSBURY INDUSTRIES 2390 Keyed Padlock U-shape 1/4 Inch Diameter | AG3GGK 33KM55

SALSBURY INDUSTRIES 2390 Keyed Padlock U-shape 1/4 Inch Diameter

Articol: AG3GGK Model: 2390Crucea Ref: 33KM55

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăSilver
Inaltimea corpului1.375 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului7 / 8 "
Lățimea corpului1.625 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
Numărul de bare de protecție1
Număr de chei2
Numărul de pini4
Se deschide cu cheia nr.2
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleForma literei U
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.125 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1.375 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityUnele rezistențe la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301406060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2390 Keyed Padlock U-shape 1/4 Inch Diameter