SALSBURY INDUSTRIES 3710S-08GFU Cutie poștală orizontală Usps 8 uși Gold Fl 37-1/2 inch | AG3HZN 33LD06

SALSBURY INDUSTRIES 3710S-08GFU Cutie poștală orizontală Usps 8 uși Gold Fl 37-1/2 inch

Articol: AG3HZN Model: 3710S-08GFUCrucea Ref: 33LD06

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriAur
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime37.5 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă75 lb.
Numărul de uși8
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime16.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.03
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)46.67
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08AFU Cutie poștală orizontală Usps 8 uși aluminiu Fl 20 inch | AG3HYT 33LC86 3705D-08AFUAluminiu20 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08ARU Cutie poștală orizontală Usps 8 Uși Aluminiu Rl 20 Inch | AG3HYV 33LC88 3705D-08ARUAluminiu20 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08GFU Cutie poștală orizontală Usps 8 uși Gold Fl 20 inch | AG3HYW 33LC89 3705D-08GFUAur20 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08GRU Cutie poștală orizontală Usps 8 Door Gold Rl 20 Inch | AG3HYY 33LC91 3705D-08GRUAur20 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08SFU Cutie poștală orizontală Usps 8 uși Gresie Fl 20 inch | AG3HYZ 33LC92 3705D-08SFUPiatră de nisip20 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08SRU Cutie poștală orizontală Usps 8 Door Gresie Rl 20 Inch | AG3HZB 33LC94 3705D-08SRUPiatră de nisip20 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3705D-08ZFU Cutie poștală orizontală Usps 8 Uși Bronz Fl 20 Inch | AG3HZC 33LC95 3705D-08ZFUBronz20 "31.12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710S-08GFU Cutie poștală orizontală Usps 8 uși Gold Fl 37-1/2 inch