SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05SRU Horizontal Mailbox Usps 7 Door Sandstone Rl 44-1/2 Inch | AG3KRH 33LP13

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05SRU Cutie poștală orizontală Usps 7 uși Gresie Rl 44-1/2 inch

Articol: AG3KRH Model: 3712D-05SRUCrucea Ref: 33LP13

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriPiatră de nisip
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime44.5 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă135 lb.
Numărul de uși7
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.23
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Cutie poștală orizontală Usps 7 uși aluminiu Fl 27 inch | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUAluminiu27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Cutie poștală orizontală Usps 7 Uși Aluminiu Rl 27 Inch | AG3JKA 33LF96 3707D-06ARUAluminiu27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Cutie poștală orizontală Usps 7 uși Gold Fl 27 inch | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUAur27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Cutie poștală orizontală Usps 7 Door Gold Rl 27 inch | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUAur27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Cutie poștală orizontală Usps 7 uși Gresie Fl 27 inch | AG3JKD 33LF99 3707D-06SFUPiatră de nisip27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Cutie poștală orizontală Usps 7 Uși Gresie Rl 27 Inch | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUPiatră de nisip27 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Cutie poștală orizontală Usps 7 Uși Bronz Fl 27 Inch | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUBronz27 "90 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05SRU Cutie poștală orizontală Usps 7 uși Gresie Rl 44-1/2 inch