SANDUSKY LEE VF31301872-02 Dulap de depozitare 30 inchi latime x 18 inchi adancime Carbune | AH9AHQ 39EY17

SANDUSKY LEE VF31301872-02 Dulap de depozitare 30 inch lățime x 18 inch adâncime, cărbune

Element: AH9AHQ Model: VF31301872-02Crucea Ref: 39EY17
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€728.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluicărbune
Adâncimea cabinetului18 "
Înălțimea cabinetului72 "
Lățimea dulapului30 "
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Stilul mâneruluiLeagăn
ÎnălțimeaInaltime maxima
Mecanism de blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet3
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Capacitatea raftului180 lb.
Evaluarea puteriiComercial
StilRafturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Role incluse: Nu
    • Metoda de construcție: sudată
    • Cabinet de blocare: Da
    • Puncte de blocare: 1 punct

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiÎnălțimea cabinetuluiPreț
SANDUSKY LEE VF31301566-05 Dulap de depozitare 30 inch lățime Gri porumbel | AH9AHM 39EY11 VF31301566-05Gri porumbel66 "€644.48
SANDUSKY LEE VF31301566-07 Dulap de depozitare Chit cu lățime de 30 inchi | AH9AHN 39EY12 VF31301566-07Putty66 "€645.78
SANDUSKY LEE VF31301566-09 Dulap de depozitare 66 inch înălțime negru | AH9AHP 39EY13 VF31301566-09Negru66 "€645.37
SANDUSKY LEE VF31301872-05 Dulap de depozitare 30 inchi lățime x 18 inchi adâncime gri porumbel | AH9AHR 39EY18 VF31301872-05Gri porumbel72 "€602.41
RFQ
SANDUSKY LEE VF31301872-07 Dulap de depozitare 30 inch lățime x 18 inch adâncime chit | AH9AHT 39EY19 VF31301872-07Putty72 "€602.41
RFQ
SANDUSKY LEE VF31301872-09 Dulap de depozitare 30 inchi lățime x 18 inchi adâncime negru | AH9AHU 39EY20 VF31301872-09Negru72 "€602.41
RFQ
SANDUSKY LEE VF31301872-00 Value Line Storage, 30 x 18 x 72 inch | CM7ZNF VF31301872-00--€673.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDUSKY LEE VF31301872-02 Dulap de depozitare 30 inch lățime x 18 inch adâncime, cărbune
€728.92 /unitate