Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză de pulverizare SANI-LAV N1TY, 7 Gpm, galben, 4 39/64 inch Lg, 3/4 inch Ght mamă de intrare, alamă | CT9WAM 46CF33

SANI-LAV Duză de pulverizare N1TY, 7 Gpm, galben, 4 39/64 inch Lg, 3/4 inch Ght mamă de intrare, alamă

În stoc
Articol: CT9WAM Model: N1TYCrucea Ref: 46CF33

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€153.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizați duza

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.CuloriConexiuneConstrucţieAmenajăriRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SANI-LAV N1A Duză de pulverizare Aluminiu Alamă Oțel inoxidabil Portocaliu | AD4GLH 41J437 N1A200 grade FPortocaliu de siguranță3/4 "GHTAluminiu, alamă și oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€123.02
SANI-LAV N1AW Duză de pulverizare Aluminiu Alamă/inox Alb | AD4GLJ 41J438 N1AW200 grade FAlb3/4 "GHTAluminiu, alamă și oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€128.42
SANI-LAV N1AB Duză de pulverizare Aluminiu Alamă/inox Negru | AD4GLK 41J439 N1AB200 grade FNegru3/4 "GHTAluminiu, alamă și oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€131.25
SANI-LAV N1SS Duză de pulverizare din oțel inoxidabil portocaliu de siguranță | AD4GLL 41J440 N1SS200 grade FPortocaliu de siguranțăGHTOţel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€221.67
SANI-LAV N1SSW Duză de pulverizare Oțel inoxidabil alb | AD4GLM 41J441 N1SSW200 grade FAlbGHTOţel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€228.73
SANI-LAV N1SSB Duză de pulverizare Oțel inoxidabil Negru | AD4GLN 41J442 N1SSB200 grade FNegruGHTOţel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€220.91
SANI-LAV N1T Duză de pulverizare Alama/inox Siguranță Portocaliu | AD4GLP 41J443 N1T200 grade FPortocaliu de siguranță3/4 "GHTAlamă / oțel inoxidabilDeclanșatorul din spate2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€151.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV Duză de pulverizare N1TY, 7 Gpm, galben, 4 39/64 inch Lg, 3/4 inch Ght mamă de intrare, alamă
€153.17 /unitate