Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SARGENT 28-65G05 KB 10B Set de blocare a pârghiei ușii Intrare curbată | AC6AQN 32J208

SARGENT 28-65G05 KB 10B Pârghie ușă Blocare intrare curbată

În stoc
Articol: AC6AQN Model: 28-65G05 KB 10BCrucea Ref: 32J208
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
€455.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
CilindruDa
finalizareaUlei oxidat bronzat șlefuit
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate2
Manipulați materialulOțel forjat, turnat, alamă, oțel inoxidabil
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayLA
Tipul locațieiInstituţional
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Tip de grevăBuză curbată
Stilcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8301406030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelStilfinalizareaFuncţieCalitateManipulați materialulArticolGrosimea ușii necesarăTip de grevăPreț
SARGENT 28-10G04 LL 26D Blocare pârghie uși în unghi drept | AC6ANZ 32J171 28-10G04 LL 26DUnghi dreptChrome satinatMagazie1Forjat, oțel turnat, alamă, bronzPârghie1-3 / 4 "la 2"Colț pătrat, fără cutie€1,115.61
SARGENT 28-10G05 LL 26D Blocare pârghie ușă în unghi drept gradul 1 | AC6APA 32J172 28-10G05 LL 26DUnghi dreptChrome satinatIntrare1Forjat, oțel turnat, alamă, bronzPârghie1-3 / 4 "la 2"Colț pătrat, fără cutie€1,142.24
SARGENT 28-10G37 LL 26D Pârghie de blocare a ușii Sală de clasă în unghi drept | AC6APB 32J173 28-10G37 LL 26DUnghi dreptChrome satinatsală de clasă1Forjat, oțel turnat, alamă, bronzPârghie1-3 / 4 "la 2"Colț pătrat, fără cutie€1,147.32
SARGENT 28-10U15 LL 26D Blocare pârghie uși Pasaj în unghi drept | AC6APC 32J174 28-10U15 LL 26DUnghi dreptChrome satinatTrecere1Forjat, oțel turnat, alamă, bronzPârghie1-3 / 4 "la 2"Colț pătrat, fără cutie€816.39
SARGENT 28-10U65 LL 26D Blocare pârghie uși unghi drept Confidențialitate | AC6APD 32J175 28-10U65 LL 26DUnghi dreptChrome satinatPrivacy1Forjat, oțel turnat, alamă, bronzPârghie1-3 / 4 "la 2"Colț pătrat, fără cutie€986.31
SARGENT 28-10G04 LB 26D Setul de încuietori pentru uşă Depozit stil B | AC6APE 32J176 28-10G04 LB 26DStilul BChrome satinatMagazie1Forjat, oțel turnat, alamă, bronzPârghie1-3 / 4 "la 2"Colț pătrat, fără cutie€1,060.77
SARGENT 28-10G05 LB 26D Setul de blocare a pârghiei ușii B Style Entry | AC6APF 32J177 28-10G05 LB 26DStilul BChrome satinatIntrare1Forjat, oțel turnat, alamă, bronzPârghie1-3 / 4 "la 2"Colț pătrat, fără cutie€1,141.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SARGENT 28-65G05 KB 10B Pârghie ușă Blocare intrare curbată
€455.99 /unitate