Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE 653-04 Dispozitiv de ieșire cu cheie | AD7RXU 4GD91

SCHLAGE 653-04 Dispozitiv de ieșire cu cheie

În stoc
Articol: AD7RXU Model: 653-04Crucea Ref: 4GD91
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
€452.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de activare
Amplificatoare AC12 sau 24 VAC / VDC
Cilindru1 1/8 sau 1 1/4 "Mortă
Adâncime1.75 "
Înălţime4.5 "
producție1-SPST, 5A @ 250VAC / 28VDC
Evaluare1-SPST, 5A @ 250 VAC / 28VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509033
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
SCHLAGE 653-05 Dispozitiv de ieșire cu cheie | AD7RXV 4GD92 653-05€458.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE 653-04 Dispozitiv de ieșire cu cheie
€452.76 /unitate