SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter | AC7BBU 36Z038

SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter

Articol: AC7BBU Model: AL40S JUPITER 626Crucea Ref: 36Z038

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate2
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
CheieNeclaviat
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
StilJupiter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.11
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de cheifinalizareaFuncţieNumărul de piniPinsGrosimea ușii necesarăStrike Dim.Tip de grevăPreț
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter | AC7BBL 36Z028 AL10S JUPITER 6132Uleiul bronzatTrecere-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter | AC7BBM 36Z029 AL10S JUPITER 6262Chrome satinatTrecere661-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Neptune | AC7BBP 36Z032 AL10S NEPTUN 6262Chrome satinatTrecere551-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Saturn Passage | AC7BBQ 36Z034 AL10S SATURN 613-Uleiul bronzatTrecere--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SATURN 626-Chrome satinatTrecere--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter | AC7BBT 36Z037 AL40S JUPITER 6132Uleiul bronzatPrivacy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ
SCHLAGE AL40S NEPTUNE 613 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Neptune | AC7BBV 36Z040 AL40S NEPTUN 6132Uleiul bronzatPrivacy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Colț pătrat, fără cutie-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Jupiter