Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE F40 FLAIR 619 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Flair Privacy | AC7BFW 36Z206

SCHLAGE F40 FLAIR 619 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Flair Privacy

În stoc
Element: AC7BFW Model: F40 FLAIR 619Crucea Ref: 36Z206

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€114.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2-3/8", 2-3/4"
finalizareaNichel satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate2
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Pins5
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-5/8"
Tip de grevăColț de rază, buză plină, fără cutie
StilFler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8301406030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCheieGrosimea ușii necesarăStrike Dim.Tip de grevăStilPreț
SCHLAGE F10 ELAN 605 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Alamă lustruităTrecereCu cheie diferită1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Colț de rază, buză plină, fără cutieElan€99.64
SCHLAGE F10 ELAN 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Chrome satinatTrecereNeclaviat1-3/8" to 1-3/4"-Colț de rază, buză plină, fără cutieElan€115.75
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Alamă lustruităTrecereCu cheie diferită1-3/8" to 1-3/4"-Colț de rază, buză plină, fără cutieFler€93.55
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Chrome satinatTrecereCu cheie diferită1-3/8" to 1-3/4"-Colț de rază, buză plină, fără cutieFler€110.53
SCHLAGE F40 ELAN 605 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Elan Privacy | AC7BFT 36Z203 F40 ELAN 605Alamă lustruităPrivacyCu cheie diferită1-3/8" to 1-3/4"-Colț de rază, buză plină, fără cutieElan€104.83
SCHLAGE F40 ELAN 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Elan Privacy | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Chrome satinatPrivacyNeclaviat1-3/8" to 1-3/4"-Colț de rază, buză plină, fără cutieElan€119.37
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Flair Privacy | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Alamă lustruităPrivacyCu cheie diferită1-3/8" to 1-3/4"-Colț de rază, buză plină, fără cutieFler€100.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE F40 FLAIR 619 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Flair Privacy
€114.51 /unitate