Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE ND10S SPARTA 613 Set de blocare cu pârghie de rezistență Sparta Passage | AC7BJH 36Z287

SCHLAGE ND10S SPARTA 613 Setul de blocare cu pârghie de rezistență Sparta Passage

În stoc
Element: AC7BJH Model: ND10S SPARTA 613Crucea Ref: 36Z287

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€863.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaUleiul bronzat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayC123
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
StilSparta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCheieTip KeywayStrike Dim.Preț
SCHLAGE ND10S SPARTA 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Sparta Passage | AC7BJJ 36Z288 ND10S SPARTA 626Chrome satinatTrecereCu cheie diferităC1231-1/8" x 2-3/4"€836.34
SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM Set de încuietori cu pârghie de rezistență Sparta Passage | AC7BJK 36Z289 ND10S SPARTA 626AMCrom antimicrobian satinatTrecereCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€957.44
SCHLAGE ND40S SPARTA 613 Set de blocare cu pârghie de rezistență Sparta Confidențialitate | AC7BJR 36Z298 ND40S SPARTA 613Uleiul bronzatPrivacyCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€996.22
SCHLAGE ND40S SPARTA 626 Set de încuietori cu pârghie de rezistență Sparta Confidențialitate | AC7BJT 36Z299 ND40S SPARTA 626Chrome satinatPrivacyCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€876.95
SCHLAGE ND40S SPARTA 626AM Set de încuietori cu pârghie de rezistență Sparta Confidențialitate | AC7BJU 36Z301 ND40S SPARTA 626AMChrome satinatPrivacyCu cheie diferităC123-€1,006.55
SCHLAGE ND53BD SFIC SPARTA 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Sparta Entry | AC7BJX 36Z304 ND53BD SFIC SPARTA 626Chrome satinatIntrareMaestruFără nucleu1-1/4" x 4-7/8"€1,041.96
SCHLAGE ND53PD C123 SPARTA 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență Sparta Entry | AC7BKE 36Z314 ND53PD C123 SPARTA 626Chrome satinatIntrareCu cheie diferităC1231-1/4" x 4-7/8"€1,264.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE ND10S SPARTA 613 Setul de blocare cu pârghie de rezistență Sparta Passage
€863.17 /unitate