Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AF9GDL 2EL43

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R Buton de apăsare iluminat 30 mm 1nu/1nc roșu

În stoc
Articol: AF9GDL Model: 9001K1L35RCrucea Ref: 2EL43

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€242.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentary 2 Position Push / Pull
Material de bazăMetal
BezelMetal cromat
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24 până la 28 VAC / DC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii1.2 VA
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Lampă de schimbMfr. Nu. 25501-010-02
Mărimea30mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorPăzit, rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelTensiunea lămpiiAcțiuneBezelNEMA Rating-ulLampă de schimbTerminal de conectareTipul de operatorCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AF9GGY 2EN48 9001KR9P1RH136 VACPush / PullZinc placat cu crom sub presiune1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Placa de presiune1.63 "Dia. Cap de ciuperciRoșu€595.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QNP 45C318 9001K1L1GH136 VACMomentanMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Placa de presiunePăzit, rotundVerde€415.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QNR 45C320 9001K1L1RH136 VACMomentanMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Placa de presiunePăzit, rotundRoșu€415.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35GH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QNW 45C324 9001K1L35GH1324 VAC / DCMomentanMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Placa de presiunePăzit, rotundVerde€342.64
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QNZ 45C328 9001K1L35RH1324 VAC / DCMomentanMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. Nu. 25501-010-02Placa de presiunePăzit, rotundRoșu€374.80
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L38LGGH13 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde | AG6QPD 45C332 9001K1L38LGGH13120 VACMomentanMetal cromat1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1365088-052-12Placa de presiunePăzit, rotundVerde€411.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1R20H13 Buton Iluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AG6QPK 45C338 9001K2L1R20H136 VACMomentanZinc placat cu crom sub presiune1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Placa de presiune1.37 "Dia. Cap de ciuperciRoșu€414.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R Buton de apăsare iluminat 30 mm 1nu/1nc roșu
€242.15 /unitate