Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38LGG9 Lumină pilot LED 120v 30mm verde crom | AG7DKZ 5KAR5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38LGG9 Lumină pilot LED 120v 30mm verde crom

În stoc
Articol: AG7DKZ Model: 9001KP38LGG9Crucea Ref: 5KAR5
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
€308.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot completă
Material de bazăMetal
Material corpZincare turnată sub formă de zinc
CuloriVerde
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii120 VAC
Material LensPlastic
Tip obiectivcupole
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Lămpi de înlocuire-
ModelaRundă
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8531800050

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulMaterial de bazăMaterial corpLămpi de înlocuireMărimeaTerminal de conectareVoltajCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 Pilot Led 24v Albastru | AF7GYY 21AG02 XB4BVB64, 4X, 13MetalMetal-22mmClemă cu șurub24 VAC / DCAlbastru€138.69
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 Lumină pilot incandescentă 120v albastru | AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64, 4X, 13MetalMetal-22mmClemă cu șurub110 până la 120 VACAlbastru€139.85
Lumina pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 LED 120v Albastru | AF7HAY 21AG55 XB5AVG64, 4X, 13PlasticPlastic-22mmClemă cu șurub110 până la 120 VACAlbastru€129.08
Lumina pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 LED 24v Albastru | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4X, 13PlasticPlastic-22mmClemă cu șurub24 VAC / DCAlbastru€141.79
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 Pilot Led 240v Roșu | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4X, 13PlasticPlastic-22mmClemă cu șurub240 VAC / DCRoșu€94.27
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 Lumină pilot complet roșu incandescent | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalZincare turnată sub formă de zinc4VCW230mmPlaca de presiune120 VACRoșu€303.35
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Lumină pilot roșu incandescent | AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13PlasticPlastic4VCW230mmPlaca de presiune120 VACRoșu€303.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38LGG9 Lumină pilot LED 120v 30mm verde crom
€308.93 /unitate