Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Comutator selector al stației de comandă 1no/1nc | AF9JHE 2NMC5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Comutator selector al stației de comandă 1nr/1nc

În stoc
Element: AF9JHE Model: 9001KYK111Crucea Ref: 2NMC5
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
€425.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de comandă a comutatorului selector
AcțiuneMenținut
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 10A @ 600 VAC / DC
Adâncime4"
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialMetal
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.53 "
Butuc3/4 "NPT
MontarePerete
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorComutator selector
Lăţime3.58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 Comutator selector al stației de comandă 1nr/1nc
€425.79 /unitate